壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型

壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 - Panasonic(パナソニック)

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543648NWCF59518LE12.4400350067.7ブラック
97,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28543657NWCF59516LE12.2160270027.1ブラック
97,800
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
28543666NWCF59618LE12.2190350032.2シルバーメタリック
97,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28543675NWCF59616LE12.2180270030.5シルバーメタリック
97,800
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする