曜日別特売

軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光

軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光 - Panasonic(パナソニック)

広角タイプ

用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543770XNW1062WLLJ9器具品番NDW28603W+LED電源品番NNK10015NLJ9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】73000電球色
37,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28543788XNW1062WVLJ9器具品番NDW28602W+LED電源品番NNK10015NLJ9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】73500温白色
37,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28543754XNW1062WWLJ9器具品番NDW28601W+LED電源品番NNK10015NLJ9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】74000白色
37,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28543779XNW1062WNLJ9器具品番NDW28600W+LED電源品番NNK10015NLJ9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】75000昼白色
37,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28543919XNW1562WLLJ9器具品番NDW28603W+LED電源品番NNK15015NLJ9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.63000電球色
43,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28543946XNW1562WVLJ9器具品番NDW28602W+LED電源品番NNK15015NLJ9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.63500温白色
43,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28543928XNW1562WWLJ9器具品番NDW28601W+LED電源品番NNK15015NLJ9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.64000白色
43,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28543937XNW1562WNLJ9器具品番NDW28600W+LED電源品番NNK15015NLJ9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.65000昼白色
43,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28544068XNW2062WLLJ9器具品番NDW28603W+LED電源品番NNK20015NLJ9の組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】153000電球色
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28544086XNW2062WVLJ9器具品番NDW28602W+LED電源品番NNK20015NLJ9の組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】153500温白色
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28544077XNW2062WWLJ9器具品番NDW28601W+LED電源品番NNK20015NLJ9の組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】154000白色
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28544059XNW2062WNLJ9器具品番NDW28600W+LED電源品番NNK20015NLJ9の組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】155000昼白色
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28544199XNW2562WLLJ9器具品番NDW28603W+LED電源品番NNK25015NLJ9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.63000電球色
61,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
28544190XNW2562WVLJ9器具品番NDW28602W+LED電源品番NNK25015NLJ9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.63500温白色
61,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
28544208XNW2562WWLJ9器具品番NDW28601W+LED電源品番NNK25015NLJ9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.64000白色
61,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
28544174XNW2562WNLJ9器具品番NDW28600W+LED電源品番NNK25015NLJ9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.65000昼白色
61,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする