曜日別特売

軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光

軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 - Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543745XNW0663WLLE9器具品番NDW28608W+LED電源品番NNK06015NLE9の組合せ60形【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.23000電球色
29,650
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
28543727XNW0663WVLE9器具品番NDW28607W+LED電源品番NNK06015NLE9の組合せ60形【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.23500温白色
29,650
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
28543736XNW0663WWLE9器具品番NDW28606W+LED電源品番NNK06015NLE9の組合せ60形【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.24000白色
29,650
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
28543910XNW1063WLLE9器具品番NDW28608W+LED電源品番NNK10015NLE9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】73000電球色
33,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
28543885XNW1063WVLE9器具品番NDW28607W+LED電源品番NNK10015NLE9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】73500温白色
33,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
28543894XNW1063WWLE9器具品番NDW28606W+LED電源品番NNK10015NLE9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】74000白色
33,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28543876XNW1063WNLE9器具品番NDW28605W+LED電源品番NNK10015NLE9の組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】75000昼白色
33,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
28544050XNW1563WLLE9器具品番NDW28608W+LED電源品番NNK15015NLE9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.63000電球色
38,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28544034XNW1563WVLE9器具品番NDW28607W+LED電源品番NNK15015NLE9の組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.63500温白色
38,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28544305XNW2563WLLE9器具品番NDW28608W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.63000電球色
56,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28544330XNW2563WVLE9器具品番NDW28607W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.63500温白色
56,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28544314XNW2563WWLE9器具品番NDW28606W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.64000白色
56,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28544296XNW2563WNLE9器具品番NDW28605W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.65000昼白色
56,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする