曜日別特売

角型DL60形□150 位相調光 100V用

角型DL60形□150 位相調光 100V用 - Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3平均演色評価数(Ra)85入力電流(A)(100V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28544524XND0690SWLG1器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK06011NLG1の組合せ4000白色600
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28544540XND0690SNLG1器具品番NDN28920S+LED電源品番NNK06011NLG1の組合せ5000昼白色600
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28544549XND0690SLLG1器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK06011NLG1の組合せ3000電球色570
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28544558XND0690SVLG1器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK06011NLG1の組合せ3500温白色590
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする