Panasonic(パナソニック)
和風角型DL60形□150 3000K
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ
質量(g)
1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28545005
XND0690JLLE9
¥
34,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください