Panasonic(パナソニック)
和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用
拡散タイプ
用途
屋内用
電圧(V)
100
光源色
電球色
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
色温度(K)
3000
セット内容
器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)
1
平均演色評価数(Ra)
85
入力電流(A)
(100V時)0.058
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28545014
XND0690JLLG1
□150
575
¥
39,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください