曜日別特売

和風角型DL □150 調光

和風角型DL □150 調光 - Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545030XND1090JLLJ9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLJ9組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】7(100V時)0.074、(200V時)0.038、(242V時)0.034975
43,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28545066XND1590JLLE9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NLE9組合せ150形【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6(100V時)0.124、(200V時)0.061、(242V時)0.0521590
47,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28545084XND2090JLLJ9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK20010NLJ9組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】15(100V時)0.156、(200V時)0.078、(242V時)0.0671945
58,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28545118XND2590JLLJ9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK25010NLJ9組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.0822370
63,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする