曜日別特売

和風角型DL □150 非調光

和風角型DL □150 非調光 - Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545039XND1090JLLE9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ100形【定格電圧100V時、200V時、242V時】7(100V時)0.074、(200V時)0.038、(242V時)0.034975
39,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
28545100XND2090JLLE9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK20010NLE9組合せ200形【定格電圧100V時、200V時、242V時】15(100V時)0.156、(200V時)0.078、(242V時)0.0671945
54,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
28545127XND2590JLLE9器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK25010NLE9組合せ250形【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.0822370
59,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする