和風角型DL150形□150

和風角型DL150形□150 - Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545057XND1590JLRY9
51,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする