和信ペイント
ステンドホビー10本セット
手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。
用途
ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×50×140
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8290-68
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
81mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534785
941526
¥
4,164
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください