曜日別特売

ガードラックプロ

ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業ガードラックプロ - 和信化学工業

30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。
抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。
なめらかなハケさばき性。優れた作業性。
美しく鮮明な発色。
木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。
溶剤系浸透タイプ。屋外専用。

用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... )質量(kg)3.8内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水危険物の性状非水溶性内容量1個
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28536115952100ブラック64-8290-09
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536124952101チーク64-8290-10
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536140952102マホガニー64-8290-11
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536149952103メープル64-8290-12
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536158952104オーク64-8290-13
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536167952105ブラウン64-8290-14
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536176952106白木色64-8290-15
18,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
28536185952108オレンジ64-8290-16
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536194952109チョコレート64-8290-17
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536210952110グリーン64-8290-18
18,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
28536219952111オリーブ64-8290-19
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28536228952112グレイ64-8290-20
18,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
28536237952113ホワイト64-8290-21
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする