曜日別特売

Wood Atelier クリアコート

Wood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイントWood Atelier クリアコート - 和信ペイント

マット調に仕上がる高性能なトップコート。
低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。
食品衛生法に適合しています。
木の表面をコーティングして守ります。
しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。
工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。

用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し内容量1個
注意
※マットクリアとグロスクリアは白い液体ですが、乾くと透明になります。(乾燥不良を起こすと白さが残る場合がありますので、厚塗りは避けてください)
※同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。
※塗料が塗りにくくてうすめる場合は、水でうすめてください。塗るときの色をうすくしたい場合は、色物とマットクリアを混ぜてください。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285364908007010.13ホワイト9040×40×11864-8291-38
1,255
969
1,066(税込)
4日以内出荷
285364998007020.13アイボリー9040×40×11864-8291-39
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365088007030.13スカイグレー9040×40×11864-8291-40
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365178007040.13オールドピンク9040×40×11864-8291-41
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365268007050.13アイスブルー9040×40×11864-8291-42
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365358007060.13ダスティグリーン9040×40×11864-8291-43
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365448007070.13デニムブルー9040×40×11864-8291-44
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365608007080.13オリーブグリーン9040×40×11864-8291-45
1,255
969
1,066(税込)
5日以内出荷
285365698007090.13バーガンディ9040×40×11864-8291-46
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365788007100.13ライトブラウン9040×40×11864-8291-47
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365878007110.13ブラウン9040×40×11864-8291-48
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285365968007120.13ダークブラウン9040×40×11864-8291-49
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285366058007130.13マットクリア9040×40×11864-8291-50
1,255
969
1,066(税込)
3日以内出荷
285366148007140.13グロスクリア9040×40×11864-8291-51
1,255
969
1,066(税込)
5日以内出荷
285366308007310.24ホワイト18048×48×15164-8291-52
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366398007320.24アイボリー18048×48×15164-8291-53
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366488007330.24スカイグレー18048×48×15164-8291-54
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366578007340.24オールドピンク18048×48×15164-8291-55
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366668007350.24アイスブルー18048×48×15164-8291-56
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366758007360.24ダスティ緑18048×48×15164-8291-57
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285366848007370.24デニムブルー18048×48×15164-8291-58
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367008007380.24オリーブ緑18048×48×15164-8291-59
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367098007390.24バーガンディ18048×48×15164-8291-60
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367188007400.24ライトブラウン18048×48×15164-8291-61
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367278007410.24ブラウン18048×48×15164-8291-62
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367368007420.24ダークブラウン18048×48×15164-8291-63
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367458007430.24マットクリア18048×48×15164-8291-64
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
285367548007440.24グロスクリア18048×48×15164-8291-65
1,982
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする