曜日別特売

木製棚付きエアコンラック

木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)木製棚付きエアコンラック - リビングアウト(Living Out)

無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。

用途室外機カバー材質天然木(杉)寸法(mm)棚飾り:800×18×50内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534505TAN-996(DBR)ダークブラウン
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534514TAN-996(BR)ブラウン
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534530TAN-996(WH)ホワイト
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330/税込¥363
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,960/税込¥4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする