リビングアウト(Living Out)
アルミエアコン室外機カバー
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質
アルミニウム
内形寸法(mm)
室外機部:840×360×710
寸法(Φmm)
アジャスター部:25
天板寸法(mm)
900×382
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×730
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534539
TAN-929(GY)
グレー
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534548
TAN-930(DBR)
ダークブラウン
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534557
TAN-949(WH)
ホワイト
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646