リビングアウト(Living Out)
アルミエアコン室外機カバー 棚付
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上の棚にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質
アルミニウム
内形寸法(mm)
室外機部:835×365×710
寸法(Φmm)
アジャスター部:25
天板寸法(mm)
1段目:900×380、棚部/2段目:860×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1310
脚(mm)
40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534566
TAN-931(GY)
グレー
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534575
TAN-932(DBR)
ダークブラウン
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28534584
TAN-950(WH)
ホワイト
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646