USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH )

USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH ) - 藤田電機製作所

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。

電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスUSB通信データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534654KT-275U/NX-
21,80019,980
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
66449559KT-275U/NX【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
21,80019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする