コンドル ホームダストECO M

コンドル ホームダストECO M - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

軽量でコンパクトなハンドタイプのチリトリ。
先ゴム付きでごみを残さず掃き込めます。

材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマーブルー質量(g)128種類ダストパンエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×285×110エコマーク認定番号22128017繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537926DS881-000X-MB
400
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 猫砂の掃除用
建設業・工事業

先ゴム付がいいですね。しっかりと粉塵になってる物も回収してくれます

2025-03-01
用途: そうじ

現場の片づけに大活躍です。
非常にしっかりとした材質で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする