曜日別特売
(3件のレビュー)

三ツ手ちりとりの大容量タイプ。
大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。
ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。

材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマーブルー質量(g)550種類三ツ手ちりとりエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532エコマーク認定番号22128016繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ゴミバサミは付属しません。
※ほうきは別売りです。Φ約19~22mmに対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537935DS882-000X-MB
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: ベトベトゴミを捨てるのに使っています。

今までのちりとりが、錆びてしまい購入しました。
汚れたら水洗いができ清潔保持できるので助かっています。
軽いので、壁の磁石フックで吊るせるのも◎

1が参考にしています
2025-10-03
用途: 現場、作業時
サービス業

軽くて使いがっても良いです。
汚れたら洗えるのも重宝しています。

対象商品 : 28537935
2023-11-06
用途: 工場内の清掃
株式会社関東甲信クボタ

軽くて使いやすい、濡れていても張り付きにくく掃除しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする