曜日別特売

粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入)

粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入) - CONDOR(山崎産業)粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入) - CONDOR(山崎産業)粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入) - CONDOR(山崎産業)粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入) - CONDOR(山崎産業)粘着クリーナー用 ななめカットスペアテープ(3個入) - CONDOR(山崎産業)

粘着テープをはがす時のイライラを解消!
予め斜めにカットされているので、テープを千切ることなくきれいにめくることができます。
テープを千切らないので、発塵しづらい構造になっています。
幅16cm、芯内径3.8cmのスペアテープです。

材質粘着加工紙テープ幅(mm)160巻数90巻き芯内径(mm)38商品タイプスペアテープ適合用途糸くず、ペットの毛、髪の毛、ほこり等繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
関連資料:チラシ(1.46MB)
注意
※構造上テープをめくる際、新たなテープ面に細く筋が残ります。
※ニューエースローラーSII(CL855-00SX-MB)の使用を推奨しています。
※ニューエースローラーSにも装着できますが、わずかに緩い為抜け落ちる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537960CL855-000X-SP
840
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイラル粘着テープ コンドルニューエースローラーSⅡ(スパイラル粘着テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする