曜日別特売

コンドル リサイクル用システムカート自立式OS

コンドル リサイクル用システムカート自立式OS - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクル用システムカート自立式OS - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクル用システムカート自立式OS - CONDOR(山崎産業)

用途に応じて自由にセットアップ可能なマジックテープ着脱式システムカート。
袋はシステムカートECO袋MTをご使用ください。特許登録済。

用途大型商業施設や公共施設、空港回収など仕様折りたたみ式質量(kg)12.4最大積載量(kg)40キャスター径(Φmm)100収納時寸法(mm)幅230×奥行1350×高さ930使用時寸法(mm)幅610×奥行1350×高さ930商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
注意
※袋は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538179CA867-000X-MBクロメートメッキ加工スチールパイプクロメートメッキメッキ
63,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
28538188CA868-000X-MB黒塗装スチールパイプ黒色粉体塗装
63,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする