曜日別特売

システムカート ECO袋MT

システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)システムカート ECO袋MT - CONDOR(山崎産業)

エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。

材質再生PETエコマーク認定認定商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19105049
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538197CA875-120X-MB-BL1枚(120L)ブルー120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538206CA875-120X-MB-G1枚(120L)グリーン120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538215CA875-120X-MB-W1枚(120L)ホワイト120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538224CA875-120X-MB-Y1枚(120L)イエロー120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538240CA875-120X-MB-R1枚(120L)レッド120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538249CA875-120X-MB-BR1枚(120L)ブラウン120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538258CA875-120X-MB-GR1枚(120L)グレー120490×350×725
14,200
10,998
12,098(税込)
4日以内出荷
28538267CA875-180X-MB-BL1枚(180L)ブルー180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538276CA875-180X-MB-G1枚(180L)グリーン180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538285CA875-180X-MB-W1枚(180L)ホワイト180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538294CA875-180X-MB-Y1枚(180L)イエロー180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538310CA875-180X-MB-R1枚(180L)レッド180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538319CA875-180X-MB-BR1枚(180L)ブラウン180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538328CA875-180X-MB-GR1枚(180L)グレー180490×525×725
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28538337CA875-360X-MB-BL1枚(360L)ブルー360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538346CA875-360X-MB-G1枚(360L)グリーン360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538355CA875-360X-MB-W1枚(360L)ホワイト360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538364CA875-360X-MB-Y1枚(360L)イエロー360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538380CA875-360X-MB-R1枚(360L)レッド360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538389CA875-360X-MB-BR1枚(360L)ブラウン360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28538398CA875-360X-MB-GR1枚(360L)グレー360490×1050×725
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする