CONDOR(山崎産業)
ダストカートECO袋MT
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートY-1MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質
再生PET、PET
色
グリーン
エコマーク認定
認定
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
23 105 001
内容量
1枚
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538504
CA870-00SX-MB
小
120
510×440×610
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
28538520
CA871-00LX-MB
大
210
525×680×680
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください