曜日別特売

コンドル システムバケツECO

コンドル システムバケツECO - CONDOR(山崎産業)コンドル システムバケツECO - CONDOR(山崎産業)コンドル システムバケツECO - CONDOR(山崎産業)コンドル システムバケツECO - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。
1Lきざみの目盛り付き。
左右どちらでも注げる注ぎ口。
エコマーク取得品。

用途日常・定期清掃材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP形状角型質量(g)600エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310特性注ぎ口付エコマーク認定番号22 128 015繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538599CL885-000X-MB約14ブルー
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538599
2025-05-13
用途: 清掃作業全般
トータルハウスケアサポーターマゴツクサービス業

もう10年以上業務に
使用していて
当時3個のうち2個は今も
使用してます。
重ねて収納して車に乗せられるので
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする