CONDOR(山崎産業)
コンドル インナーバスケットECO
システムバケツに使用可能なメンテナンス用品が収納できるインナーバスケット。
用途
日常・定期清掃
材質
バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取っ手:スチール
形状
角型
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×240×260
エコマーク認定番号
22 128 015
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※コンドル システムバケツと合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538608
CL886-000X-MB
ブルー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください