CONDOR(山崎産業)
インナーバスケット仕切り板ECO A
コンドル インナーバスケットに使用可能な仕切り板。
クロスや洗剤・スポンジ類などを分類整理できます。
用途
日常・定期清掃
材質
再生PP
質量(g)
136
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×210×200
エコマーク認定番号
22128014
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※コンドル インナーバスケットと合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538617
CL887-000X-MB
ホワイト
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください