CONDOR(山崎産業)
プロテック 清掃中パネルECO
コンパクトに収納できる折りたたみ式です。
エコマーク取得品。
材質
再生ABS、ABS
取付方式
スタンド式
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22118012
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用時寸法(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538644
FU888-000X-MB
770
幅270×奥行230×高さ380
270×35×400
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
28538660
FU889-000X-MB
1000
幅305×奥行325×高さ620
305×35×635
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
28538669
FU890-000X-MB
770
幅270×奥行230×高さ380
270×35×400
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28538678
FU891-000X-MB
1000
幅305×奥行325×高さ620
305×35×635
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください