CONDOR(山崎産業)
JP ニューシルバーワイパー
柄は3分割で箱に収納されている為、コンパクトなパッケージで物流・運送時にかさ張りません。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ約21mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース
質量(g)
505
幅W×全長(mm)
175×1350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×70×445
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538687
WI847-000J-MB
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
参考になった