サニタリーボックス用シール

サニタリーボックス用シール - CONDOR(山崎産業)サニタリーボックス用シール - CONDOR(山崎産業)

サニタリーボックスの設置が男性用個室にも広がりつつあります。
今後もサニタリーボックスの男性用トイレ個室への設置が広がるものと思われますのでオプションとしてご活用ください。
シール1セットに付、案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚付属。

用途既存のサニタリーボックスにセット内容案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚材質シール:白塩ビ光沢強粘着、ラミネート:塩ビ光沢(UV)強粘着寸法(mm)160×245シール寸法(mm)案内表示シール:幅69.1×長さ88.5、注意喚起シール:幅136.3×長さ60内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538696SS-01
600
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする