Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途
防雨型・壁直付専用型
仕様
自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543526
NWCF59313LE1
2.7
420
3500
59.1
透明・内面白塗装
¥
161,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
28543490
NWCF59010LE1
2.5
470
5000
66.1
乳白
¥
150,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
欠品中
28543499
NWCF59013LE1
2.5
460
3500
64.7
乳白
¥
150,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
欠品中
28543508
NWCF59011LE1
2.5
430
2700
60.5
透明・内面白塗装
¥
150,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
欠品中
28543517
NWCF59310LE1
2.7
430
5000
60.5
透明・内面白塗装
¥
161,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
欠品中
28543535
NWCF59311LE1
2.7
400
2700
56.3
透明・内面白塗装
¥
161,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください