曜日別特売

壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ - Panasonic(パナソニック)

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543578NWCF59611LE1180270025.3シルバーメタリック
155,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
28543544NWCF59513LE1170350023.9ブラック
155,000
91,980
101,178(税込)
欠品中
28543560NWCF59511LE1160270022.5ブラック
155,000
91,980
101,178(税込)
欠品中
28543569NWCF59613LE1190350026.7シルバーメタリック
155,000
91,980
101,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする