GRANCISCO
デニムカーゴ
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。
色
ナチュラルブルー
混率(%)
綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2
股下(cm)
78
内容量
1枚
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28542345
GCA612
SS
70
93
28
14.5
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542354
GCA612
S
74
97
29
15
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542370
GCA612
M
78
101
30
15.5
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542379
GCA612
L
82
105
31
16
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542388
GCA612
LL
86
109
33
17
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542397
GCA612
3L
90
113
35
18
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542406
GCA612
4L
94
117
37
19
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542415
GCA612
5L
100
123
39
20
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542424
GCA612
6L
110
133
41.5
21.5
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
28542440
GCA612
7L
120
143
44
23
¥
11,600
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください