曜日別特売

マルチカラーペーパー

マルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリューマルチカラーペーパー - スマートバリュー
(1件のレビュー)

7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。
色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約71紙厚(μm)約91適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット内容量1冊(500枚)
注意
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28606867A260J-1レモンB5
999
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
28606876A260J-2クリームB5
999
899
989(税込)
当日出荷
28606885A260J-3うぐいすB5
999
899
989(税込)
当日出荷
28606894A260J-4浅黄B5
999
899
989(税込)
当日出荷
28606910A260J-5B5
999
899
989(税込)
当日出荷
28606919A260J-6さくらB5
999
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
28606928A260J-7B5
999
899
989(税込)
当日出荷
28606937A262J-1レモンA4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606946A262J-2クリームA4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606955A262J-3うぐいすA4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606964A262J-4浅黄A4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606980A262J-5A4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606989A262J-6さくらA4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28606998A262J-7A4
1,134
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28607007A264J-1レモンB4
1,706
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607016A264J-2クリームB4
1,706
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28607025A264J-3うぐいすB4
1,706
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607034A264J-4浅黄B4
1,706
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607050A264J-5B4
1,706
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28607059A264J-6さくらB4
1,706
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607068A264J-7B4
1,706
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28607077A266J-1レモンA3
2,496
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607086A266J-2クリームA3
2,496
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607095A266J-3うぐいすA3
2,496
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
28607104A266J-4浅黄A3
2,496
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607120A266J-5A3
2,496
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
28607129A266J-6さくらA3
2,496
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607138A266J-7A3
2,496
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: チラシ印刷に
卸売・小売業

28606919 サクラ
私のPCでは、画像の色がかなり薄い色w
普通のハッキリしたピンク色でした。ちょっとガッカリ
返品不可ってそういうことだったのかw
ネーミング良すぎるw

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。商品画像の差し替えを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする