曜日別特売

マルチカラーペーパー 特厚口

マルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー特厚口タイプです。
A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約124.4紙厚(μm)約148適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット内容量1冊(500枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607330A280J-1レモンA4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607339A280J-2クリームA4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607348A280J-3うぐいすA4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607357A280J-4浅黄A4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607366A280J-5A4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607375A280J-6さくらA4
3,848
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607384A280J-7A4
3,848
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28607400A282J-2クリームB4
5,918
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607409A282J-3うぐいすB4
5,918
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607418A282J-5B4
5,918
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607427A282J-7B4
5,918
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607436A284J-1レモンA3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607445A284J-2クリームA3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607454A284J-3うぐいすA3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607470A284J-4浅黄A3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607479A284J-5A3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607488A284J-6さくらA3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
28607497A284J-7A3
7,717
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28607348
2023-06-29
用途: パンフレット用

他メーカーで出してる同じうぐいす色でも、このうぐいす色は濃い目でパンフレットに映えます。数量も多くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする