曜日別特売

スポットコンパクトクーラー

スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラー - YAMAZEN(山善)

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。

用途
ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※冷風運転・ドライ運転時はタンクに水がたまりますのでこまめに捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608617YEC-RD03
オープン
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトクーラー YEC-RD03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする