曜日別特売

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。

用途
キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)最大出力(W)5電源(AC V)100-240 50/60Hz充電時間約5時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1スピーカーユニット52mm直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000内容量1個
取扱説明書:(2.62MB)
注意
※ 送信機とスピーカーの間に壁や遮蔽物などある場合、またテレビ台で囲われている中にテレビがある場合、通信距離は短くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608644YTR-D500(OW)オフホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
28608660YTR-D500(BE)ベージュ
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ用お手元スピーカー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28608644
2023-09-02
用途: TVをみるとき。
建設業・工事業

手軽に手元で聞くにはいいが      こんなもでですね。   。。、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする