曜日別特売

コンパクトFAN

コンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLANDコンパクトFAN - TOPLAND

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。

用途
卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608669SF-DFC18WTホワイト
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
代替品有
63518554SF-DFC18BKブラック
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28608669SF-DFC18WT15772788YT-DF25IVSF-DFC18WT デスクファン TOPLAND 15772788デスクファンTOPLAND1台
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする