曜日別特売

ディスクカッター・スリム

ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器ディスクカッター・スリム - カール事務器
(2件のレビュー)

盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。

用途
A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:(1.51MB)
注意
※切れ味が悪くなった場合、カッターマットと刃を交換して下さい。
※購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593470DC-2000N
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28593470
2024-09-02
用途: 紙の切断
製造業

押切より力も要らずスマートに切断できるので良いです。

対象商品 : 28593470
2024-02-12
用途: 個人で紙もの整理に使用
その他業種

カッターだとちょっとずれてしまったり、たくさんだと手も疲れるので
本当に買って良かったです。
折りたためるし、軽いし、ガイド表記も便利です。
少し気になったのは、折りたたんだ時にカチッと閉まるのかなと
勝手に思ってたのですが、ただ折りたためるってだけで
折りたたんだ状態で持つと、不意にパカッと開くので
折りたたんだ時は開かないようにテープで止めてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする