大阪魂
ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)
頭部黒塗装
材質
SUS410
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d3(mm)
寸法y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41852176
4×10
1箱(1000個)
10
2.67~2.92
7.78~8.17
3.15~3.2
2.5MIN
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41852185
4×13
1箱(1000個)
13
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
4.5MIN
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45080752
M4×25
1箱(500個)
25
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080761
M4×30
1箱(400個)
30
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45080777
M4×35
1箱(800個)
35
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45080786
M4×40×30
1箱(700個)
40
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080795
M4×45×37
1箱(600個)
45
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080804
M4×50×30
1箱(600個)
50
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3.0MIN.
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080813
M5×13
1箱(600個)
13
3.1~3.37
9.07~9.47
3.94~3.99
4.3MIN.
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080822
M5×19
1箱(500個)
19
3.1~3.37
9.07~9.47
3.94~3.99
4.3MIN.
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45080831
M5×25
1箱(500個)
25
3.1~3.37
9.07~9.47
3.94~3.99
4.3MIN.
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080847
M5×30
1箱(1000個)
30
3.1~3.37
9.07~9.47
3.94~3.99
4.3MIN.
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45080856
M5×35
1箱(700個)
35
3.1~3.37
9.07~9.47
3.94~3.99
4.3MIN.
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41852194
4×16
1箱(1000個)
16
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
4.5MIN
取扱い終了
返品不可
代替品有
41852203
4×19
1箱(700個)
19
2.67~2.92
7.78~8.17
3.38~3.43
3MIN
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください