大流量用樹脂製フローメーター

大流量用樹脂製フローメーター - コフロック

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください

接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)内容量1個
全12種類を絞り込む
最大流量(L/min)
測定流体
バルブ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)
耐圧(MPa)
測定流体
適合流体
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28608818RK50T-V-3/8-Air/N2-100L/min1001(G)Air/N2Air/N2有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28608827RK50T-V-3/8-Air/N2-200L/min2001(G)Air/N2Air/N2有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28608836RK50T-V-3/8-Air/N2-300L/min3001(G)Air/N2Air/N2有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28608845RK50T-V-3/8-WATER-3L/min33(G)WATERWATER有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28608854RK50T-V-3/8-WATER-5L/min53(G)WATERWATER有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28608870RK50T-V-3/8-WATER-10L/min103(G)WATERWATER有り(ニードルバルブ)
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
28608879RK50T-0-3/8-Air/N2-100L/min1001(G)Air/N2Air/N2なし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28608888RK50T-0-3/8-Air/N2-200L/min2001(G)Air/N2Air/N2なし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28608897RK50T-0-3/8-Air/N2-300L/min3001(G)Air/N2Air/N2なし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
28608906RK50T-0-3/8-WATER-3L/min33(G)WATERWATERなし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28608915RK50T-0-3/8-WATER-5L/min53(G)WATERWATERなし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28608924RK50T-0-3/8-WATER-10L/min103(G)WATERWATERなし(ニードルバルブ)
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする