LEPLUS NEXT
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28601985
LN-23SP1FGR
スーパークリア
ガラス/極薄/指紋防止
¥
1,527
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28601994
LN-23SP1FGRB
ブルーライトカット
ガラス/極薄/指紋防止/ブルーライトカット
¥
1,709
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください