LEPLUS NEXT
Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア
高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602019
LN-23SP1FGLEN
¥
1,164
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください