曜日別特売

Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止

Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXTGalaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.4対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28602055LN-23SG5FGスーパークリアガラス/指紋防止
1,345
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
28602064LN-23SG5FGBブルーライトカットガラス/指紋防止/ブルーライトカット
1,527
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
28602080LN-23SG5FGMマット・反射防止ガラス/指紋防止/反射防止
1,527
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする