LEPLUS NEXT
Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)
6.4
対応機種
Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602089
LN-23SG5FGR
スーパークリア
ガラス/指紋防止
¥
1,527
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28602098
LN-23SG5FGRB
ブルーライトカット
ガラス/指紋防止/ブルーライトカット
¥
1,709
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください