LEPLUS NEXT
Galaxy A54 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア
ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
タイプ
高透過度95%
サイズ(inch)
6.4
対応機種
Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602116
LN-23SG5FGLENC
¥
1,345
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください