PriQ
[PriQ] Galaxy A54 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21
特性
柔軟性/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602186
PQ-23SG5CSTCL
¥
800
¥
769
¥
619
アウトレット
¥
681
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください