PriQ
[PriQ] Galaxy S23 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」
ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/貼り付けやすいプレート治具付き/超硬度10H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
タイプ
レンズ単体型 スーパークリア 高透過度95%
サイズ(inch)
約6.1
対応機種
Galaxy S23 SC-51D/SCG19
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602229
PQ-23SG1FGLENSC
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください