曜日別特売

FOOT アルミ製額置き

FOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナFOOT アルミ製額置き - アルナ

「FOOT」は額の下に使うアルミ製の額置きです。額を少しだけ浮かせることで、額を傷つけず、また作品に凛とした雰囲気を演出することが可能です。
アルミの塊から削り出して製造。存在としても高級感があります。
底面にはコルクシートを貼っていて、床面をしっかりホールドします。壁に立てかけるような展示の際に、作品の価値をさらに一歩上げる、これまでになかった製品です。

用途壁面へ立て掛ける際、額縁の脚としてお使い頂けます。材質(本体)アルミ質量(g)160外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×40材質(底部)コルクシート内容量1セット(2個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2859352419216マットブラック
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2859354019215マットシルバー
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする