コーコス信岡
GIベルト ナイロン32mm幅
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
32
サイズ(cm)
110
長さ(cm)
110
バックル
ローラー
高さ(cm)
2
縦(cm)
116
有効ウエストサイズ(cm)
90
横(cm)
4.5
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604496
2822
ネイビー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
28604505
2822
ベージュ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
28604514
2822
グリーン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
28604530
2822
ブラック
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください