GIベルト ナイロン38mm幅

GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡GIベルト ナイロン38mm幅 - コーコス信岡

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア材質ナイロンベルト幅(mm)38サイズ(cm)110長さ(cm)110バックルローラー高さ(cm)2縦(cm)116有効ウエストサイズ(cm)90横(cm)5内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286045392823ネイビー
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
286045482823ベージュ
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
286045572823グリーン
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
286045662823ブラック
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする