コーコス信岡
シングルピン ロングベルト ナイロン38mm幅
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
38
サイズ(cm)
130
長さ(cm)
130
バックル
1ピン
高さ(cm)
1.5
縦(cm)
137
有効ウエストサイズ(cm)
110
横(cm)
5.5
内容量
1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604724
2829
ネイビー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
28604740
2829
ベージュ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
28604749
2829
グリーン
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
28604758
2829
ブラック
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください